MOKBP-2.0Li 18Vバッテリーパック モノタロウ 46745966 MOKBP-2.0Li 18Vバッテリーパック モノタロウ 46745966 MOKBP-2.0Li 18Vバッテリーパック モノタロウ 46745966

18Vバッテリーパック

(102件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46745966 品番 MOKBP-2.0Li
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 質量(g)371
取扱説明書:(11.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※リチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:60
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:3482484494508553558596597599612615618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
事務作業、現場作業

モノタロウブランドの充電工具をいくつか使っています。インパクトやブロワーなどに使うには4.0Ahのバッテリーは重いですが、コードレスの扇風機は2.0Ahだと1日中はもたないので、こちらを使用しています。今回二つ目を買ったので、使いまわしできるようになって便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
51953826
2025-07-14
用途:
熱中症対策として扇風機に使用

学童野球での試合や練習中の熱中症対策としての扇風機に使用してます。時間が長いのでこのバッテリーだと4時間連続で使用でき替えのバッテリーが不要なのが助かりました。

1人が参考にしています
2025-09-22
用途:
自動車 バイク整備他
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウブランドの電動工具には必須です。またいくつかの他メーカーの電動工具とも共通で使えますので大変重宝しております。バッテリー自体も高品質のもののようで長持ちします。

対象商品:
46745966
2025-10-13
用途:
ブロワーを使って洗車後の水滴の除去作業でバッテリー一個では足りない為、予備として購入しました、他メーカーの自由出来でも使用可能なアタッチメントなど作られたら利便性が高くなると思うので、検討されてはいかがでしょうか?
卸売・小売業

充電スピードが早いので助かってますが、電気の消耗も早いですが

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
ブロアで連続してゴミ飛ばし
Lohas club 様 (農・林・水産業)

すでに2個あり、交互に使っていたが買い足して3つでのローテンション出来るようになった

2025-05-26
用途:
車のメンテナンス時
運輸・通信業

ヒートガンを使用してステッカー剥がす時や、エアロパーツを貼り付け作業する時に必要になるので購入しました。長時間は使用できませんが、短時間で作業する場合は問題ないのでとても良い商品だと思います。

2025-04-26
用途:
クリーナー、ブロワ用
運輸・通信業

2個で使いまわしてます。
価格が手ごろなのでもう1個買い増す予定です。

対象商品:
46745966
2025-01-26
用途:
ハンディークリーナーに使用

ハンディークリーナーで使った感じは、重くもなくて取り回しやすく、言い感じです。
2つ買い足して、3個でローテーションして使ってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする