※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.5〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.3〜8 (25dB保証) RoHS指令(10物質対応)対応 タイプラグ端子タイプ(ファストン#110) 注文コード46746533 品番RSAL-2001A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は減衰量保証帯域・RoHS指令・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧250V 質量(g)43 タイプラグ端子タイプ(ファストン#110) 使用温度範囲-25〜+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 直流抵抗(max)600mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth] 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.5〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.3〜8 (25dB保証)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする