※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:1〜30 (25dB保証)、コモンモード:1〜30 (15dB保証) タイプワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ 注文コード46746682 品番RSAL-2006WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は減衰量保証帯域・RoHS指令・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧250V 質量(g)59 タイプワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ 使用温度範囲-25〜+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 漏洩電流10μA max. [DC250V/60Hz] 直流抵抗(max)80mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth] 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:1〜30 (25dB保証)、コモンモード:1〜30 (15dB保証)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする