※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.4〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.1〜5 (15dB保証)
タイプ
ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ
注文コード
46746725
品番
RSAL-20R5WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
減衰量保証帯域・RoHS指令・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧
250V
質量(g)
56
タイプ
ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ
使用温度範囲
-25〜+85℃
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC.2500V 60s (ラインアース間)
漏洩電流
10μA max. [DC250V/60Hz]
直流抵抗(max)
700mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗
100MΩmin.(DC.500V/1min)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.4〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.1〜5 (15dB保証)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)