曜日別特売
GMH-430 ガレージミラー 光 46747373

 

GMH-430 ガレージミラー 光 46747373
GMH-430 ガレージミラー 光 46747373

ガレージミラー

(14件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質(ミラー)ガラス(本体)ポリプロピレン-付属品壁付け用ステー注文コード46747373品番GMH-430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質
(ミラー)ガラス
(本体)ポリプロピレン
鏡有効径(Φmm)400×300付属品壁付け用ステートラスコ品番406-5646質量(kg)1-設置方式ビス止めアズワン品番64-8942-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35804535
2022-12-18
用途: 人の飛び出し
その他業種

猫も飛び出すので、取り付けたが、小さいので、もう少し大きなモノに取り替える。 大きく映るミラーかと思った。小さいが、映るのは、きれいに映る、、

対象商品 : 46747337
2019-09-07
用途: 車の出庫
電気・ガス・熱供給・水道業

心配したコンクリート壁への接着は全く問題ありませんでした。ミラーも小さいのによく見えます。いい買い物でした。

対象商品 : 35804517
2019-09-06
用途: 屋外駐車場での死角の補助

雨ざらしなので、今後の耐久性次第でしょうか。
新品時は良く見えてます。

対象商品 : 46747337
2017-12-09
用途: 車庫の出口に
その他業種

車庫の出口の左右確認のために購入しました。
視野も広く、安全が確保されました。
安価ですがしっかり見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35804605
2017-05-18
用途: 自宅車庫前
不動産業

明瞭に死角を確認できて満足しております。できればステーをもう少し見栄え的に良いものを・・・。

対象商品 : 35804587
2016-10-12
用途: 駐車場の安全確保
有限会社坂田雅光堂

取付がとても簡単で視界の広さも良好です。

対象商品 : 46747391
2017-05-24
用途: ガレージ出入り口付近の安全確認

曲面が急すぎて 走ってくる自転車を確認できない。
ごく近距離の確認になら使用できると思う。

対象商品 : 35804517
2015-10-05
用途: 点検用ハンドミラーとして

機器点検用のハンドミラーにちょうど良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする