ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 防水コンセント
防雨コンセント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46747513
品番
BA-222NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容易に抜けない防雨コンセント
仕様
露出・埋込兼用
アースターミナル付
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
タイプ
3個口
質量(g)
200
適合電線サイズ
VVF1.6、2.0
コンセント個数
3個口
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意