リラックスストップシャワー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード46750207 品番356-912-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。

ホワイト 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46750191
2023-06-14
用途:
手元で一時止水できていい
教育・研究機関

長年使っていたシャワーヘッドからこちらに交換しました。
交換も簡単にできました。

対象商品:
46750216
2022-10-26
用途:
ふろに入る代わりに、シャワーだけをたっぷり浴びているが、使用水量が減ってきた。水道料金、ガス料金の大幅な節約が期待できそう。
製造業

手元の弁で、ちょっと止めるのに便利。噴霧が霧状なので、遠慮なくシャワーリングができる。
心配なのは、耐久性。穴が小さいので、異物が生成されたら、穴詰まり発生???
果たして、何年の耐久性があるかな?
 比較的に、他社のものより安かったので、その時には、また更新することにする。

対象商品:
46750191
2021-09-14
用途:
自宅の風呂のシャワー
教育・研究機関

自宅の風呂のシャワーの出が悪くなったので、細かい肌触りのいい水流が出るシャワーヘッドを探してこの製品を選択しました。期待通り、金属板の非常に小さな穴から非常に細かなシャワーが勢いよく出ますので、非常に子持ちよく、大変満足しています。
使っているうちに水垢で目詰まりする心配がありますが、ヘッドの構造がシンプルなので掃除もやりやすそうです。

対象商品:
46750191
2020-10-10
用途:
自宅のお風呂

シャワーの水圧も強くなり、大満足です。犬の足を洗う時にストップは付いていた方が便利ですね。

対象商品:
46750207
2020-03-06
用途:
入れ替え
橋本表具店 様 (製造業)

シンプルで壊れにくそうな感じ、ドンと止まる感じではないから、ホースなどに負担が少ないかもしれません。頭を洗う時に息苦しくなったら直ぐに止められるから、とても気に入ってます

1人が参考にしています
対象商品:
46750191
2019-03-30
用途:
使用中のシャワーが故障したので修理のために購入した。

シャワーがとても柔らかく、使用感がとても良い。満足しています。

対象商品:
46750191
2017-06-02
用途:
自宅の浴室で使用してます。

シャワー穴径が小さく非常に細かいシャワーで気持ちが良い。
当初シャワーヘッド部のねじ込みが不十分で横から漏れがあったが
締め付け直して問題なくなった。

対象商品:
46750191
2017-08-31
用途:
入浴時
有限会社クオリティーハウス 様

デザインも気にいったし途中ストップのスイッチも大きくて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする