5cc 点眼容器C点ネジ式ノズル ケーエム化学 46750891

点眼容器C点ネジ式ノズル

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード46750891 品番5cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

少量スポイト瓶の代用としても使用できます。

滅菌なし 容量(mL)5 材質(本体)PP 口内径(Φmm)9.9 胴径×全高(Φmm×mm)19×52.5 材質(キャップ)PE 材質(ノズル)PE 色(キャップ) 色(本体)半透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46750891 5cc 56421392 7372 C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌) ケーエム化学 C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌) ケーエム化学 1箱(100本) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46750907
2022-12-13
用途:
普段
サービス業

容量や形に問題はないが、使用しているうちにわりとすぐつなぎ目が割れることが多いです。

対象商品:
46750907
2020-09-21
用途:
ネジロック剤の小分け
教育・研究機関

ネジロック剤やオイルの小分け用に,小さな容器を探していたところ,点眼容器を見付けました.本来の使い方ではありませんが,重宝しています.本体からノズル部分が取り外せるので,容器に入れるのも容易です.ノズル,キャップ共にしっかりと止まりますので,漏れもなさそうです.使い方はともかくとして,容器がもう少し硬いと,より使いやすいように思います.

対象商品:
46750882
2020-08-20
用途:
化粧品の小分け
amritessence 様 (卸売・小売業)

デザインも、使い勝手も気に入っています。
可能ならば、蓋とドロッパー部のスペアが3個ほどつくと助かります。
商品になんの不満もなく、早くつくのでリピしました。

2019-03-03
用途:
機械メンテナンス

缶入りのねじロック剤だと、
ちょっとしか使わないうちに固まってしまうのと、
倒してこぼれると悲惨なことになっていたので、
ためしにこれに移してみたら、使いやすさに大感動。お勧めです。
倒れた状態の車内長期放置でも異常無し(日光は避けています)。
1缶から10本くらいになったので、同僚にも配りました。
ねじロック剤の買い買えが激減できて、大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
46750882
2019-01-25
用途:
シールの剥がしや汚れ取り
株式会社スタジオイクイプメント 様

無水エタノールを小分けにして工具箱に入れておくのに使用していた。
場所を取らないので便利に使っていたのだが、1年以上経過すると必ず、青いキャップ部分にひび割れが発生する。
PEなのでアルコールに耐性があると思っていたのですが残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
46750907
2018-09-19
用途:
絵具のとりわけに使っています。
その他業種

取り分けたボトルをプラスチックケースや布せいの袋に入れていますが、こぼれたりせず 助かっています。
勿論 中蓋が外せるので 絵具の(粘度が高い)入れ替えもスムーズです。

対象商品:
46750891
2018-06-22
用途:
vape 試作
サービス業

vape リキッドの試作用に5ccと10ccを購入しました。洗浄済みか分からなかったので、一緒に買ったエタノールで使用前に漬け置き洗いしました。ネジ式は分解が楽です。花粉症で病院で貰った点眼容器よりチープな作りですが、使い捨てにしてもコスパが良いです。

対象商品:
46750916
2017-10-10
用途:
薬品の小分け
株式会社林商会 様

サイズも様々で使いやすかった。
また購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする