ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの ズボン クリーンウェア
パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46751564
品番
BSC-50001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
色
ブルー
サイズ
M
用途
クリーンルーム内での作業に。
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
トラスコ品番
400-1206
質量(g)
180
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70