曜日別特売
SCP-AA112 サインナット平丸 SCULPS 46753086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCP-AA112 サインナット平丸 SCULPS 46753086
SCP-AA112 サインナット平丸 SCULPS 46753086
SCP-AA112 サインナット平丸 SCULPS 46753086

サインナット平丸

(12件のレビュー)
仕上クロームメッキ
寸法(mm)Φ12-20
内容量1個注文コード46753086品番SCP-AA112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。

寸法(mm)Φ12-20材質(本体)真鍮材質(座金)真鍮仕上クロームメッキ付属品パッキン2枚適合板厚(mm)12まで下穴径(Φmm)6(取付物)太さ(mm)4(タッピング)
注意
※タッピングは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46753147
2021-02-11
用途: サイン固定に
株式会社冨山塗装

袋の中に仕切りがあり、それぞれのパーツを無くしにくい構造で心配りがよかったです。
半面、袋を切る回数が増え手間がかかったところに改善の余地があるのかと感じました。さらには多くの数を使用するときには業務用パッケージ(〇〇個セットのように)お得感のある商品もあると嬉しいですね。
パッケージに「使用ボルト」のサイズ明記されているとさらにうれしいです。
他のサイズも使うので間違えないように…。

対象商品 : 46753217
2020-05-10
用途: サインプレートの取り付け用&化粧
ぽいんと企画その他業種

商品につきましては大変、満足しております。しかし、これから先の不況予想に見合った低金額の商品開発もお願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 46753183
2019-09-18
用途: 看板の装飾
サービス業

予想通りで何の問題もなく作業できました
仕上がりもとても綺麗でした

対象商品 : 46753113
2018-10-19
用途: 額縁
太田音響プロデュース

メッキが綺麗でとても高級感があり各サイズ再度注文する予定です

1が参考にしています
対象商品 : 46753086
2018-05-18
用途: 5mmアクリル板の浮かし止に使用
サービス業

仕上がりは綺麗にできましたが、紛失しやすいパッキンの予備が有ればありがたいです。付属品に取付用ねじが有ればありがたい、普段使用しない長ねじ45mm~50mmが必要になるので不便。

対象商品 : 46753174
2018-04-29
用途: 透明アクリル板の壁面取り付け金具として使用、簡単にスマートな取り付けができて満足
ダックケーブル株式会社建設業・工事業

仕上げも綺麗で、取り付けも簡単、アクリル板をスマートに綺麗に取り付けできて、満足

対象商品 : 46753061
2017-04-20
用途: 掲示板に使用しました。
株式会社グローバルサポート教育・研究機関

大変満足しています。使用方法には戸惑いましたが何とか設置することができました。

対象商品 : 46753122
2017-02-05
用途: アクリルパネルの固定
教育・研究機関

表示用のアクリルパネルに使用するのでデザイン性も良く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする