袋の中に仕切りがあり、それぞれのパーツを無くしにくい構造で心配りがよかったです。
半面、袋を切る回数が増え手間がかかったところに改善の余地があるのかと感じました。さらには多くの数を使用するときには業務用パッケージ(〇〇個セットのように)お得感のある商品もあると嬉しいですね。
パッケージに「使用ボルト」のサイズ明記されているとさらにうれしいです。
他のサイズも使うので間違えないように…。
商品につきましては大変、満足しております。しかし、これから先の不況予想に見合った低金額の商品開発もお願いしたい。
仕上がりは綺麗にできましたが、紛失しやすいパッキンの予備が有ればありがたいです。付属品に取付用ねじが有ればありがたい、普段使用しない長ねじ45mm〜50mmが必要になるので不便。
仕上げも綺麗で、取り付けも簡単、アクリル板をスマートに綺麗に取り付けできて、満足
大変満足しています。使用方法には戸惑いましたが何とか設置することができました。