SCP-AA430 セキュリティーサインナット SCULPS 46753305

SCP-AA430 セキュリティーサインナット SCULPS 46753305 SCP-AA430 セキュリティーサインナット SCULPS 46753305

セキュリティーサインナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46753305 品番SCP-AA430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。

材質/仕上
(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ
(座金)真鍮/生地
寸法(mm)Φ16-20 適合板厚(mm)3〜8 下穴径(Φmm)取付物/6〜7 仕様使用タッピング径:4mm
注意
※タッピングは別売です。
※取り付ける壁面にあわせてタッピングの長さをお選びください。
※使用するセキュリティーサインナットのサイズによって、下穴径が変わります。適合サイズの下穴をあけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする