SCULPS
SCULPSの 内装商品
SCULPSの 店舗用装飾金物
SCULPSの サインナット・化粧ねじ
セキュリティーサインナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46753314
品番
SCP-AA440
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
材質/仕上
(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ
(座金)真鍮/生地
寸法(mm)
Φ20-25
適合板厚(mm)
3〜8
下穴径(Φmm)
取付物/8
仕様
使用タッピング径:4mm
注意
※タッピングは別売です。
※取り付ける壁面にあわせてタッピングの長さをお選びください。
※使用するセキュリティーサインナットのサイズによって、下穴径が変わります。適合サイズの下穴をあけてご使用ください。