パネルフィクス平丸

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46753393 品番 SCP-AA073
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。
飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。

寸法(mm)Φ25 材質(本体)真鍮 仕上クローム 材質(座金)真鍮
注意
※タッピングは別売です。
※取り付けには4mmの皿タッピングをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
パネルディスプレイ
株式会社三隆工芸 様

パネルフィクス平丸を取り付けたらきれいに納まりました。

対象商品:
46753393
2023-08-08
用途:
アクリル看板の取付
ノセ工芸 様

取引材料店の在庫が無く取り寄せになったので、モノタロウさんに注文しました

対象商品:
46753402
2021-05-30
用途:
スタンド台座に使用。
有限会社スカイクリーンサービス 様 (サービス業)

ネジ本体が見えず、とてもスタイリッシュに仕上がるので最高ですね。また購入しようと思います。

対象商品:
46753427
2021-01-24
用途:
屋外のテイクアウトのメニュー看板の取付
ホームウエスト 様 (建設業・工事業)

ガラスに穴を開けてビスで取付けました。
簡単に出来たので大満足です。

対象商品:
46753366
2020-08-19
用途:
看板の取り付け
株式会社コーシン 様 (卸売・小売業)

思っていたとうりの商品でした
満足しています
これからも機会があれば購入すると思います

対象商品:
46753402
2018-09-06
用途:
看板用
製造業

良い品質なのですが、まとめ売りでもう少し値段を下げてほしいです。

対象商品:
46753402
2017-09-19
用途:
表札取付け
建設業・工事業

化粧ビスとして、ステンレス表札と相性はバツグンです。

対象商品:
46753375
2016-08-16
用途:
アクリルプレートの付属品として

即日発送なのでたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする