SCP-AA491 プラ サインナット クロームメッキ SCULPS 46753454

SCP-AA491 プラ サインナット クロームメッキ SCULPS 46753454 SCP-AA491 プラ サインナット クロームメッキ SCULPS 46753454

プラ サインナット クロームメッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード46753454 品番SCP-AA491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。
アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。
13mmのスパナがご使用いただけます。

規格Φ16-31 材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ 適合板厚(mm)2.2〜7 仕様使用タッピング/なべ4mm×35mm
注意
※パッキンがセットになっております。
※頭部サインナット取り付け時には手で取り付けることができますが、板スパナを使用しての締結も可能です。スパナで施工する際には、取り付け物に傷がつきやすいのでご注意ください。
※タッピングは別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする