ポイントビス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 46753533 品番 SCP-AA001
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。
施工工程カット・コスト大幅カットが実現。
RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。

材質/仕上鉄/三価クロメート 長さL(mm)20 太径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46753585
2025-05-07
用途:
アクリルサインの取付
株式会社テントセン 様 (建設業・工事業)

アクリルサインを取り付ける為に、購入。一般的なナベビスだと頭が見えてしまいますが、これはキャップとの併用で綺麗に納まります。

対象商品:
46753551
2020-07-24
用途:
DIY
その他業種

ネジ山が潰れてしまいます。最適なビットはどのサイズでしょうか?

対象商品:
46753585
2018-12-21
用途:
パネル(サイン)の取り付け

従来の化粧ビスと違い、ビス+キャップでシンプルの為、使い易い。

対象商品:
46753533
2017-02-22
用途:
看板、ディスプレイ製作時
Nasu 様 (建設業・工事業)

普段から使用しているので、問題なく使いやすいです。
出来れば5mm単位でサイズを増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
46753533
2018-08-31
用途:
壁に案内サインを設置する
サービス業

ホームセンターだと、4本で100円以上するところ、
50本で500円前後と格安だった。
使用も問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする