曜日別特売
SCP-AA009 ポイントビス SCULPS 46753576

SCP-AA009 ポイントビス SCULPS 46753576
SCP-AA009 ポイントビス SCULPS 46753576

ポイントビス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
長さL(mm)20
材質/仕上ステンレス
内容量1箱(50本)注文コード46753576品番SCP-AA009
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。
施工工程カット・コスト大幅カットが実現。
RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。

材質/仕上ステンレス長さL(mm)20太径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46753585
2025-05-07
用途: アクリルサインの取付
株式会社テントセン建設業・工事業

アクリルサインを取り付ける為に、購入。一般的なナベビスだと頭が見えてしまいますが、これはキャップとの併用で綺麗に納まります。

対象商品 : 46753551
2020-07-24
用途: DIY
その他業種

ネジ山が潰れてしまいます。最適なビットはどのサイズでしょうか?

対象商品 : 46753585
2018-12-21
用途: パネル(サイン)の取り付け

従来の化粧ビスと違い、ビス+キャップでシンプルの為、使い易い。

対象商品 : 46753533
2017-02-22
用途: 看板、ディスプレイ製作時
Nasu建設業・工事業

普段から使用しているので、問題なく使いやすいです。
出来れば5mm単位でサイズを増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 46753533
2018-08-31
用途: 壁に案内サインを設置する
サービス業

ホームセンターだと、4本で100円以上するところ、
50本で500円前後と格安だった。
使用も問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする