SCULPS
SCULPSの 内装商品
SCULPSの 店舗用装飾金物
SCULPSの サインナット・化粧ねじ
アルミ サインナット平丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46753874
品番
SCP-AA235
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
付属品
パッキン2枚
寸法(mm)
Φ20-25
下穴径(Φmm)
取付物/8
適合板厚(mm)
3〜8
使用ビス(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タッピングは別売です。