マツダ金属製作所
マツダ金属製作所の 内装商品
マツダ金属製作所の レール
マツダ金属製作所の ピクチャーレール
ハンディミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46753892
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
天井に入る必要がありません。
天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
参考使用荷重(kg)
3
用途
店内装飾に最適です。
材質(本体)
C3602
適合ワイヤ径(Φmm)
1
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(ゴム)
ネオプレーンゴム
表面処理(本体)
ニッケルメッキ