ESS-412M スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート) 46756491

スパイラルステップドリル ステン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード46756491品番ESS-412M
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。
先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。
V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。

用途
薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業
穴の拡大・バリ取り・面取り
穴あけ寸法(Φmm)(9サイズ/1mm単位)4、5、6、7、8、9、10、11、12材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46756516
2020-02-10
用途: スプロケット軸穴を23Φに拡張するため
ヤマフジ電気・ガス・熱供給・水道業

22φは沢山あるが、23Φは少ない。23Φ部の刃が片方だけ途中からなくなっていて、加工物を最後まで切削できずに、食いついてしまう。
これが、個体不良なのか、何かの意図があるのか教えてください。

1が参考にしています
対象商品 : 46756491
2016-12-06
用途: 穴を広げる時
建設業・工事業

切れ味は良いと思います。(まだ新品なので) 太いのが欲しかったのですが、先ずはお試しで。コストパフォーマンスは非常に高い。

対象商品 : 46756491
2016-08-17
用途: 薄鉄板の穴拡大作業

切れも良く、普通に使えます。きれいに穴をあけることができました。

対象商品 : 46756491
2015-10-03
用途: ステンレス38mm直管の穴あけに使用
その他業種

暑さ1.2mmのステンレス直管の穴あけに使用しました。
ポンチング不要と記載されていましたが、ドリルドライバーを手持ちで作業しましたので、ポンチング後に穴あけを行いましたが、左程、力も要らず、綺麗に穴が開きました。
十分に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 46756491
2013-03-02
用途: 制御盤の固定穴加工

切れ味、芯の安定感、いい感じです。
薄物板金部品のねじ止め穴の加工にはバッチシです。
充電インパクトで使用するので4、5、6、7、8、9、10、11、12ステップを購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする