BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー
BOSCH(ボッシュ)の ホールソーセット品
パワーチェンジシャンク(磁器タイル用ダイヤモンドホールソー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46758399
品番
2608594264
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで使用するシャンクです。
ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
用途
ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーのシャンク
トラスコ品番
184-3390
適合機種
コードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)10mmチャック用
質量(g)
150
刃先径(Φmm)
19〜38(対応)
シャンク
六角軸シャンク8.7mm
アズワン品番
64-8358-63
注意
※刃先は別売です。