※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCXT11X304E 60°モミメン用チップ 富士元工業 46758724 DCXT11X304E 60°モミメン用チップ 富士元工業 46758724

60°モミメン用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 46758724 品番 DCXT11X304E
参考基準価格(税別)¥48,720 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質微粒子超硬 トラスコ品番188-3420 適合機種60°モミメン 質量(g)2.5 コーティングAlCrN コーナー数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする