※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの マスキングテープ
マスキングテープ(シーリング用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8巻)
注文コード
46758986
品番
EA944NT-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。
養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙原紙
粘着剤
ゴム系粘着剤
粘着力
2.22N/18mm
用途
躯体シーリング、建築塗装のマスキングに
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
64-2284-90