強力両面テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード46759065 品番3907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

特殊基材が被着体にかかる応力を分散。
最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。

厚さ(mm)0.8 ホワイト 用途インテリアパネル用 使用温度範囲(℃)-20〜150 テープ幅(mm)6 寸法(幅Wmm×長さLm)10×2 適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・FRP・軟化塩化ビニル・ステンレス・ガラス・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46759065
2024-06-30
用途:
強力
製造業

車内のレーダー探知機の固定に使用しています
お勧め商品です

対象商品:
46759065
2021-03-26
用途:
LEDテープの固定に。
運輸・通信業

LEDテープ付属の両面テープではポリプロピレンへの接着が不十分でしたので、手元に有った同社製品を必要な幅に切断して使用しておりましたが、作業効率が悪く、必要な幅と同じこちらを購入しました。
他店より安価で入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする