グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)165 刃厚(mm)1.5 穴径(mm)20 注文コード46759072 品番ARB-165
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は外径・刃厚・穴径など8種類から選べます 他の種類を見る

いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。

外径(mm)165 歯数56 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.5 切断可能 材質(木質系建材)パーチクルボード/MDF/ファイバーボード/一般・木材・釘入り木材、(樹脂系)塩ビ・ポリカ波板/FRP/アクリル板/プラスチック/ポリカーボネート、(窯業・セメント・石膏系建材・その他)窯業サイディングボード/ALC/木毛セメント板/化粧ボード/ケイカル板/石膏ボード/キッチンパネル(せっこう・木質系)/ボイド管/耐火石綿二層管(トミジ管)、(非鉄金属)アルミサッシ/銅パイプ、(金属系建材)薄鉄板/金属サイディング/トタン・ブリキ/ガルバ鋼板、(一般軟鋼材)アングル鋼/チャンネル鋼/C型チャンネル鋼/寸切ボルト/鋼管/軽量天井材/ハンガーレール/亜鉛スパイラルダクト 用途木、プラ、アルミ、鉄 トラスコ品番409-6100 適合電動工具集じん、防じんマルノコ、マルノコ 質量(g)220 刃形CB 本体厚さ(mm)1.0 最高使用回転速度(min-1)6000
注意
※厚肉鋼材(3mm以上)・ステンレス・硬質不燃建材・タイル・石材などは切断できません。
※ディスクグラインダーでは使用できません。

商品説明動画

グローバルソー 多種材切断用 チップソー 万能刃 ARB
この動画は、32人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
仕事用
建設業・工事業

何でも切れるので重宝しています。耐久性はまだ解りません

対象商品:
46759045
2024-03-12
用途:
塩ビ板のカット

切断の規定枠から外れていますのであくまでも参照に。
15mmの塩ビをカットしたくて購入しました。
深さを何回かに分けて切り込みを入れないといけないと考えていたのですが、一度で行けました。
途中何度か溶けた塩ビが引っかかったような抵抗もありましたがさほど問題なく、切り口も少し磨けば良い程度です。
良い買い物をしました。

対象商品:
46759054
2023-08-04
用途:
分電盤加工、一般切断用
建設業・工事業

色々な鋼材がこれ一つでまかなえる。他製品はサイズが無いのですがこの製品はサイズがあるのがリピートの理由です。

対象商品:
69472472
2022-07-02
用途:
多目的作業

木材切断していてプラスチック製等 同時切断時プラスチックが割れる ひび割れうまく切断出来なかった 今回の万能刃は本当に効率が良く 飛散率が少なく使い易かった アルミも切断出来ました グー

1人が参考にしています
対象商品:
08422873
2022-07-18
用途:
木材・アルミアングルの切断に使用
その他業種

切断面は、木材・アルミアングルとも良好です。
アルミアングルは、数ミリ切断時しようとすると弾かれチップが飛んでしまいました。加工方法を工夫する必要があります。

対象商品:
46759072
2022-08-04
用途:
仮枠作業
建設業・工事業

とても良いです。主にパネコートで使用してます。釘も切れます

対象商品:
46759045
2022-07-15
用途:
薄鉄に石膏ボードを貼りつけたパネルの切断に使用
有限会社三谷技研 様 (建設業・工事業)

切れ味がよく、枚数が約30〜40枚切れるので、価格的にも、とても気に入っている。

対象商品:
46759045
2022-01-25
用途:
DIY 木工工作
トーケントランスポート株式会社 様

さすが”モトユキ”という切れ味です。バッテリー式丸鋸に装着していますが、切れ味がいいので回転が落ちる事も少なくバッテリー、本体への負担も少ないのでは?と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする