エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用テープ
強力両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
46759074
品番
3904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
厚さ(mm)
1.14
色
ブラック
用途
柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)
-20〜150
テープ幅(mm)
10
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×140
適合材
【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。