エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用スイッチ
プッシュスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46759108
品番
3222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
スイッチ
ON-OFF
用途
スズキ車用
タイプ
純正交換タイプ
コード長さ(mm)
約300
コード
コード:0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
適合車種
スズキ車用
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※車種別対応品です。適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。