3216 プッシュスイッチ エーモン 46759117

3216 プッシュスイッチ エーモン 46759117
3216 プッシュスイッチ エーモン 46759117

プッシュスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46759117品番3216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。
ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。

用途トヨタ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ車用
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※車種別対応品です。適合車種はメーカーホームページでご確認ください。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759117
2024-11-02
用途: 電装品のスイッチ

オン、オフが一目でわかるスイッチなので助かります。

対象商品 : 46759117
2019-12-24
用途: 自動車のスイッチ取り付け時

スイッチの穴にピッタリ合いました。 普通に使えそうです。 耐久性に期待します。

対象商品 : 46759117
2022-12-05
用途: 車の装備品のスイッチ
有限会社山本組

車の追加の装備品のスイッチとして以前から使用していましたが、1~1.5年程でスイッチの保持が出来なくなり、スイッチを押した時のみ通電状態となり使用できなくなり買い換えました。次も耐久性がどうかな?

2が参考にしています
2022-04-14
用途: プッシュボタンの増設
卸売・小売業

20系ヴェルファイアにて使用しましたが、大きさがあっておらず、ボタン部品が飛び出して不格好な状態になります。
押し込むとボタンが戻らず、仕方なく飛び出した状態で使ってます。
もちろん適合車種であるにも関わらず、お金と取付に掛かった時間、労力を無駄にした気持ちで一杯で憤りしかありません。

2022-04-10
用途: 車内間接照明連動化
その他業種

純正のスイッチ類よりも、かなり飛び出るため見た目が悪く純正感はありません。はっきり言って他の物を探した方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする