仕様ブラシレスモーター採用、超低床80mm(外部にユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別ボールネジ、電動式
質量(kg)42
最大積載荷重(kg)100
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100
モーター出力(W)70
ストロークST(mm)500
テーブル高さH〜H1(mm)80〜580
テーブル寸法(W×L)(mm)520×850
昇降時間(秒)10