NNFK92719 一体型LEDベースライト iDシリーズ 器具本体 埋込型 Panasonic(パナソニック) 46759946

※仕様図

一体型LEDベースライト iDシリーズ 器具本体 埋込型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46759946 品番NNFK92719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

組み換え可能な電源内蔵型LEDユニット『ライトバー』を組み替えて、明るさの変更ができ、空間の用途変更にも柔軟に対応が可能。
1台の器具で、全機種のライトバーとの組み合わせができます。
LEDの光を効率よく拡散させる高反射シート。
広範囲に光を広げる高拡散パネル。
器具高さは、50mm。従来蛍光灯富士型器具(FA42038F SUH)と比較して約30%ダウン。
既設器具からの取替えに対応できる器具サイズでリニューアルにもおすすめ。

仕様埋込型 適合600ピッチ、800ピッチのボルト 種別器具本体 材質反射板/銅板(白色粉体塗装) 材質(本体)亜鉛銅板 埋め込み深さ(mm)65 埋め込み寸法(mm)190×1257
注意
※器具本体のみの販売です。必ずライトバーと組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする