NNFK90515/NNU500004KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ (器具本体 直付型W150+ライトバー) Panasonic(パナソニック) 46760077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNFK90515/NNU500004KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ (器具本体 直付型W150+ライトバー) Panasonic(パナソニック) 46760077 NNFK90515/NNU500004KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ (器具本体 直付型W150+ライトバー) Panasonic(パナソニック) 46760077

一体型LEDベースライト iDシリーズ (器具本体 直付型W150+ライトバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46760077 品番NNFK90515/NNU500004KLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインで、使いやすい。器具本体とライトバーを組み合わせて使用するベースライト。
組み換え可能な電源内蔵型LEDユニット『ライトバー』を搭載。
ライトバーを組み替えて、明るさの変更ができ、空間の用途変更にも柔軟に対応が可能。
1台の器具で、全機種のライトバーとの組み合わせができます。
LEDの光を効率よく拡散させる高反射シート。
広範囲に光を広げる高拡散パネル。
器具の表面にねじやラッチがないので、スッキリしたシンプルなデザインに。
器具高さは、50mm。従来蛍光灯富士型器具(FA42038F SUH)と比較して約30%ダウン。
既設器具からの取替えに対応できる器具サイズでリニューアルにもおすすめ。

光束(Lm)3800 光色白色 付属品ライトバー(NNU500004LE9)×1 仕様直付型 適合600ピッチ、800ピッチのボルト 種別光源(電源ユニット内蔵)、器具本体セット 長さ(mm)1250 幅(mm)150 材質(本体)銅板(白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)36 全光束(Lm)4000 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 定格平均寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 明るさ4000Lmタイプ(FLR40形×2灯器具 節電タイプ)
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ず本体と組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする