KANTAN-300-FM 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT 46760594 KANTAN-300-FM 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT 46760594 KANTAN-300-FM 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT 46760594

排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46760594 品番 KANTAN-300-FM
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工
両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。

材質TPE、ABS 全長(mm)309 接続口挿し口-受口 用途洗濯機防水パン接続用 ダークグレー タイプ接着タイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.309 許容偏芯(mm)60 曲り角度(最大)90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする