SF-JOINT
SF-JOINTの 水廻り部材
SF-JOINTの 洗濯機用品
SF-JOINTの 排水部材
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46760603
品番
KANTAN-350-FM
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工
両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
材質
TPE、ABS
全長(mm)
350
接続口
挿し口-受口
用途
洗濯機防水パン接続用
色
ダークグレー
タイプ
接着タイプ
口径(Φmm)
50
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.35
許容偏芯(mm)
60
曲り角度
(最大)90°