SF-JOINT
SF-JOINTの 水廻り部材
SF-JOINTの トイレ用品
SF-JOINTの トイレ部品
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
フレキシブルタイプ
注文コード
46760612
品番
VC-7520
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
材質
塩ビ
用途
Pタイプ壁排水便器用
形状
ストレート
色
ホワイトアイボリー
タイプ
フレキシブルタイプ
口径(Φmm)
75
許容偏芯(mm)
20
曲り角度
(最大)30°
注意
※リジッドタイプには硬質塩ビ管用接着剤は使用できません。