曜日別特売
VC-7516 排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT 46760621

VC-7516 排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT 46760621
VC-7516 排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT 46760621

排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプフレキシブルタイプ注文コード46760621品番VC-7516
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持

用途
Pタイプ壁排水便器用
材質塩ビ形状ストレートホワイトアイボリータイプフレキシブルタイプ口径(Φmm)75許容偏芯(mm)10曲り角度(最大)10°
注意
※リジッドタイプには硬質塩ビ管用接着剤は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする