排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46760743 品番FU-7530C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持

材質TPE 用途管と管の接続用 ライトグレー 口径(Φmm)75 許容偏芯(mm)80 曲り角度(最大)90°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46760725
2018-01-04
用途:
設備工事

ゴムがかなり硬く施工しにくかった。
その分 耐久性が有れば良いのですが!

対象商品:
46760743
2014-06-16
用途:
排水管を脱着可能に仕様変更するため

トヨックス(TOYOX)
OPWカムロックカプラー オネジ アルミ合金と組み合わせて、排水を自由に取り外しできるよう仕様変更するため購入しました。
この口径でクッション性のある丈夫な管を探していましたので、合わせて使ってみました。
まだ期間が経っていないのですがある程度、耐久性もありそうなので、その点も期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする