FP-752 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT 46760883

FP-752 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT 46760883 FP-752 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT 46760883

排水フレキシブルジョイント ゴム製品

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード46760883 品番FP-752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は仕様・色など14種類から選べます 他の種類を見る
材質ゴム ダークグレー 口径(Φmm)75 許容偏芯(mm)40 曲り角度(最大)45°
注意
※ゴム製品には、硬質塩ビ管用接着剤は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46760795
2023-09-18
用途:
下水管がつまり古いフレキシブルジョイントが外れて漏水。高圧洗浄後に交換。
建設業・工事業

古いジョイントよりは外れにくそうでしたが、思っていたよりもゆるく、もっとぐいぐい押し込んでやっと入るくらいの方が安心だと感じました。

対象商品:
46760795
2023-04-05
用途:
排水に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

VUに使用するには、Oリングが必要との事で
探したが無い
メーカーに確認すると、古い図面との事で
ここの載ってるのは古い図面
メーカーに載ってる図面も古い図面
つまり、Oリングを付けるのを辞めただけ
なのでVUではガバガバ

4人が参考にしています
対象商品:
46760795
2021-12-19
用途:
キッチン.洗面台の排水に使用
建設業・工事業

以前は、他社製品を使用してましたが安価なこちらの商品を見つけて購入しました、現物を見たら遜色ない物などで良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46760761
2021-06-07
用途:
簡易流し台の作成

柔らかめだったのでピッタリとハマりうまくできました

1人が参考にしています
対象商品:
46760777
2021-01-11
用途:
排水の修理
建設業・工事業

防臭ゴムはいろんなメーカーで出してますが、この商品が一番使いやすいと思います。 直管ならアダプターが確実です。

対象商品:
46760777
2020-05-20
用途:
居室内流し排水管と取付部
医療・福祉・介護関連業

柔らかく施工性は楽です。気密性もありそうです。交換時は既存ジャバラホースなどが古い場合、固い時があるのでホースも合わせて交換する事をお勧めします。

対象商品:
46760761
2020-01-14
用途:
流し台に排水菅修繕
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

流し台のスポンジ等の置き場の補助排水を修繕するのにソケットサイズで購入したところ、排水管サイズが大きかったのですが問題無く取り付けられました。パッキンもきちんと入っているので安心です。

対象商品:
46760804
2019-06-13
用途:
洗濯機の排水
ビアークbyフリーフライト 様 (卸売・小売業)

柔らかくて丈夫です 色が選べればいいのになぁと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする