※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCI-10016Y 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT 46760953 FCI-10016Y 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT 46760953

排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46760953 品番FCI-10016Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持

材質TPE 用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) ダークグレー 口径(Φmm)100 許容偏芯(mm)20 曲り角度(最大)20°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-08-26
用途:
トイレリフォーム
黒姫 様 (建設業・工事業)

30年以前のリフォーム微妙な変更に対応できました。タイムりlーな部品に出合い感謝します!!(^○^)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする