F-CART フラットカート 花岡車輌 46761416

 

フラットカート

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46761416 品番F-CART
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドルをたたむと車輪も荷台に引っ込む今までなかった台車です。
今までかさばっていた車輪が収納できることで、収納スペースを選びません。

積載荷重(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)406 荷台寸法(奥行)(mm)675 床面高さ(mm)180 ハンドル高さ(mm)727、826、925(三段階調整可能) 車輪径(Φmm)101 質量(kg)6.2 材質(車輪)グレーゴム 用途台車の置き場所に困っている方。車に荷物を積む機会が多い方。 種別ハンドル収納 材質アルミ、プラスチック(PP) タイプ折畳み式 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 荷台寸法(mm)675×406 キャスター金具スチール 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×67.5×8 フレーム(mm)(幅)406×(奥行)675 特性車輪収納可 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46761416 F-CART 75855536 F-CART02 フラットカート 花岡車輌 フラットカート 花岡車輌 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46761416
2020-05-05
用途:
出張時、工具箱や部品等の搬送
Kテック 様 (サービス業)

使用上、収納性が良く、剛性もあり高級感も満足だが、少し軽量になればありがたいです。

対象商品:
46761416
2018-05-18
用途:
工場内での工具の持ち運び
卸売・小売業

車移動して工場でのメンテナンス作業時の工具持ち運び用に使用しています。機能性は全く問題ないですが使い始めの頃に収納時に指を挟んでしまったので慣れるまでは収納する際の動作部分に注意が必要かもです。

1人が参考にしています
対象商品:
46761416
2017-07-22
用途:
現場資材搬入時
株式会社ソーケンテクノサービス 様

車内の収納にはフラット形状なので満足
台車としてはカタカタと音が気になる

1人が参考にしています
対象商品:
46761416
2016-08-24
用途:
荷物運搬時
建設業・工事業

まず商品が届いた時に「えっ?」思っていた以上に
荷物の箱が薄かったから本当に置き場所のスペース
とりません。

対象商品:
46761416
2015-05-01
用途:
仕事の機材運搬にて

車のトランクに荷物積んで台車載せるときいつもタイヤが邪魔でした、折り畳み式は画期的です!
耐久性有れば素晴らしい商品だと思います。これから使って確認。

対象商品:
46761416
2014-11-01
用途:
道具搬入用
株式会社ビッグフィールド 様

作業車が2台あるので2台目の購入です。折りたたむと厚さ8cmとコンパクトなので車内に積み置きしてあります。

対象商品:
46761416
2013-12-12
用途:
消防設備の点検機材や配線工事の電材類の搬入
株式会社ビッグフィールド 様

ハンドルもキャスタ−も折りたため厚みも8センチと驚きのコンパクトさ軽ワゴンに邪魔にならずに積み置きできます。お奨めします。

1人が参考にしています
対象商品:
46761416
2018-04-17
用途:
仕事道具の運搬
JUKI株式会社 様

車両に積む際のフラット機能に惚れ込み試しに1台購入。同僚からも好評で合計6台に増大。使用して一年も経たないうちに、走行時にキコキコとキャスターから異音。またボディーからアルミ部分の干渉音も発生。
また真っ直ぐに走行する事もできなくなりました。雨の日の塗装された坂も登れません。もう購入する事は無いです

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする