CTC-3 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761522 CTC-3 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761522 CTC-3 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761522 CTC-3 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761522 CTC-3 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761522 CTC-3 センターキャッチ(調整型吊金具) STAS 46761522

センターキャッチ(調整型吊金具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46761522 品番 CTC-3
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。

最大荷重(t)3 揚程(m)3 寸法B(Φmm)14 寸法C(Φmm)90 質量(kg)6.5 最大負荷(t)1.5 適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格 ワイヤー径(Φmm)14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする