大きいサイズの続き服 CJ1555シリーズ 136シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46761777 品番 136-1555131W特M
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大きいサイズのクリーンスーツ。
太めの方/大柄な外国人の方用。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス100対応。

サイズ特M 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)68 ウエスト(cm)135 コードCJ1555-1 特M バスト(cm)135 裄丈(cm)76 アズワン品番63-1221-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46761795
2025-07-18
用途:
クリーンルーム作業
CokeMania 様

他の国内メーカーだと、オーダーサイズの商品が規格品で買えるので助かってます。厚手で丈夫な作りですが、重みや、暑苦しさがあるので、もう少し薄手でもいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする