※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-S-M24 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 46761811 PP-S-M24 ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 46761811

ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード46761811 品番PP-S-M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はねじ径・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃〜400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。

寸法A(mm)36 寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 寸法D(Φmm)78 寸法E(mm)70 寸法F(mm)36 寸法G(mm)77 寸法T(mm)227 用途反転作業を多くされる現場に。 トラスコ品番487-4447 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)3.5 ねじ径M24 使用荷重(kg)4000 基本使用荷重(kg)4000 自重(kg)3.4 ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする