BSGB-50-1 難燃ボタンスリーブ(リバーシブル) ノーブランド 46761924

難燃ボタンスリーブ(リバーシブル)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46761924 品番BSGB-50-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

表(グレー)と裏(黒)で色が異なるため、用途に応じて色を使い分けが可能。
自由な長さに切ってご使用いただけます。

全長(m)1 幅(mm)175 灰/黒 使用温度範囲(℃)-15〜60 材質(スリーブ)クロス入り難燃軟質塩化ビニル製(VTM-O相当) 材質(ボタン)ポリアセタール製 用途盤内での配線の保護やハーネスなどの結束等に 特性難燃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46762046
2018-01-18
用途:
園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
建設業・工事業

良し悪しは 他メーカーを使わないとわからないですが 良好です

対象商品:
46761967
2016-06-09
用途:
制御盤製作
T・M・Support 様

個人での制御盤製作なのでサイズ・金額等、箱単位での購入は無理があるのでこの長さぐらいだと在庫収納等、楽なので助かる。

対象商品:
46762046
2016-07-21
用途:
工事の配線まとめ
FA電機 様

結構使うので安価で助かります。
リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする