画像準備中

ベンセリックワンピース PZF1051-01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46762005 品番 PZF1051-01-M
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

優れた吸湿・放湿性を備えた「ベンベルグ」とW型繊維構造の「テクノファイン」の複合により生み出された素材【ベンセリック(R)】。
吸汗速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい構造になっていいます。
快適な着心地でお客様の作業をサポートします。

ホワイト サイズM 用途医薬品製造工程(一次更衣等)、食品製造工程 仕様フロントファスナー、袖ゴム、裾ゴム、スタンドカラー仕様 適合目安:クラス10000〜(グレードC、D) 混率(%)ポリエステル77、キュプラ23 アズワン品番63-2603-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする