曜日別特売

ベンセリックワンピース PZF1051-01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード46762014品番PZF1051-01-L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

優れた吸湿・放湿性を備えた「ベンベルグ」とW型繊維構造の「テクノファイン」の複合により生み出された素材【ベンセリック(R)】。
吸汗速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい構造になっていいます。
快適な着心地でお客様の作業をサポートします。

用途医薬品製造工程(一次更衣等)、食品製造工程ホワイトサイズL仕様フロントファスナー、袖ゴム、裾ゴム、スタンドカラー仕様適合目安:クラス10000~(グレードC、D)混率(%)ポリエステル77、キュプラ23アズワン品番63-2603-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする