サンテックス手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46762179 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

ラテックス製の一般防塵用グローブ。
無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。

アメ色 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)【ハンド】224 全長(mm)710 直径(Φmm)190 アズワン品番62-9845-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする