コクゴ
コクゴの クリーンルーム用ウェア類
コクゴの クリーンルーム用手袋/指サック
ラテックス特長手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46762197
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
耐酸、耐アルカリ性に富み、肉薄で作業性が良好。
無菌ボックス、ドライボックス用としても使用できます。
曲指型・滑り止めなし。
色
アメ色
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
【ハンド】224
全長(mm)
630
内径(Φmm)
【カフ部】138
アズワン品番
62-9845-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46762197
-
79677020
320100
工業用手袋飴特長25
三興化学工業
1双
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました。