シャワーアダプター

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46762782 品番 PT25-11
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじ径ZM24×1.5 適合TOTO社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続 材質黄銅

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
浴槽側水栓をシャワー出しに変更
農・林・水産業

カラン側水栓の不調で、シャワーを浴槽側の水栓への取り付けで使用しました。浴槽側の水栓は一般的な13ミリ用の蛇口で、そのままでは蛇口を外してもシャワーが取り付けできなかったのですが、このアダプターを使うことによりシャワーを取り付けることができ、助かりました。

対象商品:
46762791
2025-12-07
用途:
蛇口のパイプ交換
有限会社平井電設 様

既存のパイプだとお湯貼り時に浴槽下部に届かず無駄に跳ねるためにアルミフレキ管の取り付のため購入、W26が1/2となり大変使い勝手が良くなりました。

対象商品:
46762755
2024-09-11
用途:
自室用として
三栄堂印房 様 (製造業)

シャワーホースを別サイトで購入したのですが、我が家の蛇口側に合うサイズのアダプターが付属していなかったのでこちらを購入。
金属製なので強度の不安もなく安心して使っています。

対象商品:
46762773
2024-07-01
用途:
シャワーホース交換
クラフト木村 様 (製造業)

一発でキッチリ嵌まりました。満足の出来る商品です。

対象商品:
46762773
2023-11-14
用途:
機械の給水接続に使用します。助かりました。
株式会社愛工舎製作所 様 (製造業)

商品については問題ありません。今後もお願いしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46762791
2021-12-16
用途:
旧型のカランに最新のシャワーホースを接続
運輸・通信業

これを探していた!昔の銭湯にあった様な、湯と水のカランを調整しながら湯温を調整するタイプの水栓に、最新のシャワーホースをつなぐためのアダプターを探していた。ホームセンターを廻っても製造個数が少ないのか注文品で、いつ来るかわからないとのことで、試しにモノタロウで見たら、これともう一つ、別のを見つけて両方買ってみた。最終的に1個余りだが、水栓そのものを交換するよりは安いのでまぁマルです。

1人が参考にしています
2022-02-08
用途:
シャワーホースの付け替え

シャワーホースの取り替えに使用しましたが、サイズぴったりでした。水回りのものなのでプラスチックでは心配だったので、正規品が安く手に入ってとても嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46762773
2022-01-24
用途:
シャワ−ホ−スとる付け時
キャンディタフト 様 (サービス業)

シャワ−ホ−スに付属されていたアダプタ−がプラスチック製で交換時に破損してしまった為代替として購入しましたが、付属品のプラスチック製汎用品より強度が確実に確かな為出費にはなりましたが購入して大正解でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする