曜日別特売
SDW-WP スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン 46763227

SDW-WP スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン 46763227
SDW-WP スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン 46763227

スタンダードデシケーター両面タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
棚板耐荷重(kg)約10/枚
内容量1台注文コード46763227品番SDW-WP
参考基準価格(税別)¥334,000販売価格(税込)¥366,300
販売価格(税別)
333,000

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。
扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。
温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。

アズワン品番1-5819-22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765内寸法(mm)1138×532×1486仕様強化プラスチック棚材質(本体)PMMA アクリル、(枠)アルミサッシ、(棚板)強化プラスチック棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板)50棚板間隔(mm)(最小)35棚段数(段)(最大)25段×2列棚板耐荷重(kg)約10/枚質量(kg)56キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする