アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの スチール作業台
サイド実験台 (スチールタイプ・電源バー付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46763367
品番
RSD-1590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥179,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属の電源バーは、4連OAタップタイプです。
カバー
(背面)無し
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×952
付属品
電源バー×2個
アズワン品番
3-2080-07
質量(kg)
約77
材質(本体)
スチール/粉体塗装、脚部/レベルアジャスター付き
材質(天板)
表面材/ケミサーフ、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000